エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
2.0x 0.4x 80mm [-]ドライバー(精密用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64543238
品番
EA552AL-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
先端形状
マイナス
先端サイズ
2.0×0.4mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
2.0×0.4
軸長(mm)
60
軸径(Φmm)
2.5
全長(mm)
153
商品構成
単品
アズワン品番
64-2225-44