1.8x 50mm [-]ドライバー(精密用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64543895 品番EA552FC-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

微小ねじに

先端形状マイナス 先端サイズ1.8×0.25mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)1.8×0.25 全長(mm)158 軸長(mm)50 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする