EA560-51 3.5x0.6x154mm [-]ドライバービット(絶縁/先細) エスコ 64544358 EA560-51 3.5x0.6x154mm [-]ドライバービット(絶縁/先細) エスコ 64544358 EA560-51 3.5x0.6x154mm [-]ドライバービット(絶縁/先細) エスコ 64544358

3.5x0.6x154mm [-]ドライバービット(絶縁/先細)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64544358 品番EA560-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,221
販売価格(税別)
1,110
軸径(Φmm)9 寸法(mm)(-)3.5 全長(mm)154 先端サイズ(-)3.5 六角シャンク径(Φmm)9 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする