エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ヘックスローブビット
5.5x1.0x154mm [-]ドライバービット(絶縁/先細)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64544376
品番
EA560-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,738
販売価格(税別)
¥
1,580
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
9
寸法(mm)
(-)5.5
全長(mm)
154
先端サイズ
(-)5.5
六角シャンク径(Φmm)
9
両頭機能
片頭