#1x154mm[+]ドライバービット(絶縁/先細)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64544385 品番EA560-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,265
販売価格(税別)
1,150
軸径(Φmm)9 全長(mm)154 先端サイズ(+)#1 六角シャンク径(Φmm)9 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする