エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ヘックスローブビット
#2x154mm[+]ドライバービット(絶縁/先細)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64544394
品番
EA560-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,727
販売価格(税別)
¥
1,570
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
9
全長(mm)
154
先端サイズ
(+)#2
六角シャンク径(Φmm)
9
両頭機能
片頭