エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
#1x 75mm [+]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64544498
品番
EA560GA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
バスケットに入れる
先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
先端形状
プラス
軸長(mm)
75
仕様
サイズ×軸径(mm):+#1×5.0
質量(g)
68
商品構成
単品
アズワン品番
64-2227-60