エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
#3x150mm [+]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64544525
品番
EA560GA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
先端形状
プラス
軸長(mm)
150
仕様
サイズ×軸径(mm):+#3×8.0
質量(g)
159
商品構成
単品
アズワン品番
64-2227-63