エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
4.7x100mm [-]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64544568
品番
EA560GA-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,584
販売価格(税別)
¥
1,440
バスケットに入れる
先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
先端形状
マイナス
先端サイズ
4.7×0.8mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
4.7×0.8
軸長(mm)
100
質量(g)
68
商品構成
単品
アズワン品番
64-2227-68