EA560SK-15 12.0x2.0x200mm [-]ドライバー(手元六角付) エスコ 64546284 EA560SK-15 12.0x2.0x200mm [-]ドライバー(手元六角付) エスコ 64546284

12.0x2.0x200mm [-]ドライバー(手元六角付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64546284 品番EA560SK-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
先端形状マイナス 先端サイズ12×2.0mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)12×2.0 全長(mm)325 軸長(mm)200 質量(g)310 商品構成単品 アズワン品番64-2226-07

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64546284 EA560SK-15 03490112 EA560E-200 200mm [-]貫通柄ドライバー エスコ 200mm [-]貫通柄ドライバー エスコ 1個 6,140 税込6,754 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする