AURAI Vision Plus ホット&クール ウォーターアイマスク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64547290 品番VP-01
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

就寝前や仕事の合間などに「目」に休息を。水流バイブレーションの優しい振動刺激と温・冷機能で目元をケアする特許取得技術搭載のアイマスクです。温冷モードは7種類、バイブレーションモードは4種類、体調や好みに合わせてモードを選択。
人間工学に基づいたデザインと柔らかい医療用グレードのシリコン、柔軟性に富んだヘッドバンドを採用し、目元に優しくフィット。ご家族で兼用もできます。

セット内容本体、水注入器スポイト、専用ケース、USB充電ケーブル(Type-C)、ACアダプター+変換器 材質シリコン 質量(g)358 出力5V3A 電源電源コード式 温度(℃)40〜45 寸法(cm)18.2×7.9×9.5 冷却温度(℃)18〜20

商品説明動画

AURAI Vision Plus ホット&クール ウォーターアイマスク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする