RIO Plus Hot Water Eye Mask ホットウォーターアイマスク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64547299 品番RIO_02
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

スマホやタブレット、パソコンなどのデジタル機器の使用時間増加に伴う目の疲労を癒す「ホットウォーターアイマスクRIO」目元をあたため、リラックス・保湿・そして快眠のサポートを。温かい水のバイブレーションで目元をケア、シリコン素材から浸透する水分による保湿効果は蒸しタオルを目元に当てているような心地よさが体験できます。

セット内容本体、水補充ボトル、ACアダプター、USB接続ケーブル、トラベルケース、日本語ユーザーマニュアル、製品保証書(1年間) 質量(g)320 寸法(cm)18.5×8×9 素材アイマスク外側:ABS、内側:医療グレードシリコン、ストラップ:ネオプレン/ベルクロ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする