遠赤外線トータルケア ドリームライトプロ グレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64547317 品番DL-PRO01G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000

眠らせて・温めて・美顔をサポートして・起こしてくれる。「呼吸」「光」「音」で瞑想、遠赤外線美顔システム搭載質の睡眠の質向上に必要な要素を全て取り入れたスマートアイマスクです。付け心地の良さを追求した3Dマッピングにより実現したフィット感、光セラピーとサウンドセラピーによる瞑想とリラクゼーション、そして遠赤外線による美顔フェイシャル。さらに遺伝データを同期することであなただけの睡眠プログラムを可能としました。

付属品Dreamlightキャリーポーチ、USBケーブル、クイックスタートガイド、Dreamlightフィードバックカード、アプリダウンロード情報カード 仕様心拍センサー:あり グレー 電源付属ケーブル 充電時間(時間)3〜4
注意
※スマートフォンの機種やOSバージョンによってアプリが非対応の場合がございます。ご購入前にあらかじめアプリの使用が可能かどうかの確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする