エスコ
エスコの その他測量用品
プッシュ針(マグネット付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64547639
品番
EA566P-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,927
販売価格(税別)
¥
3,570
バスケットに入れる
付属品
替針2本(本体内部)
仕様
検知可能深さ:針:35mm、マグネット:壁厚13mm、天井裏12mm
全長(mm)
214
質量(g)
72
アズワン品番
64-2228-67