32mm/ 765g 無反動銅ハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64547684 品番EA570A-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,720
販売価格(税別)
15,200
材質頭:銅、柄:ヒッコリー 寸法(mm)頭径:32、全長:325 質量(g)765

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする