エスコ
エスコの ハンマー
エスコの ショックレスハンマー
24mm/ 418g 無反動ハンマー(銅/グラスファイバー柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64547736
品番
EA570A-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
材質
頭:銅、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
寸法(mm)
頭径:24、全長:290
質量(g)
418