エスコ
エスコの ハンマー
エスコの ショックレスハンマー
32mm/ 862g 無反動ハンマー(銅/グラスファイバー柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64547745
品番
EA570A-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,580
販売価格(税別)
¥
17,800
バスケットに入れる
材質
頭:銅、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
寸法(mm)
頭径:32、全長:325
質量(g)
862