50mm/1298g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64547903 品番EA570AH-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,090
販売価格(税別)
21,900
材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス 全長(mm)385 適合ヘッドEA570AC-50、EA570AE-50 ヘッド径(Φmm)50 アズワン品番64-2228-73 全質量(g)1298

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする