EA572D-24 No.4 ドリルドリフト エスコ 64548199 EA572D-24 No.4 ドリルドリフト エスコ 64548199

No.4 ドリルドリフト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64548199 品番EA572D-24
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,510円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290
厚さ(mm)10 全長(mm)225 質量(g)310 モールステーパNo.No.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする