エスコ
エスコの バール/タガネ/クサビ
エスコの チゼル
18x300mm ポイントチゼル(グリップ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64548217
品番
EA572DE-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム鋼
軸径(Φmm)
18
全長(mm)
300
質量(g)
675
色(グリップ)
黒/赤