エスコ
エスコの バール/タガネ/クサビ
エスコの チゼル
30x300mm スロットチゼル(グリップ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64548235
品番
EA572DH-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,862
販売価格(税別)
¥
4,420
バスケットに入れる
仕様
八角軸サイズ:18mm
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
300
刃幅(mm)
30