神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセント
神保電器の 埋込コンセント
J・ワイドスリムシリーズ 1連用 スイッチ+コンセントプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64548954
品番
NWC-5-MGY
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
J・ワイドスリムシリーズ
快適さとデザイン性を両立。
壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。
仕様
1連用
種別
スイッチ+コンセントプレート
色
メタリックグレー
入数(個)
1
穴タイプ
スイッチ(トリプル)+2コ
デザイン
ラウンドデザイン
注意
※簡易耐火(省令準耐火)仕様・高気密仕様の設定はありません。
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意