画像準備中

NKシリーズ 埋込USB給電用コンセント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64548988 品番 R3707-SG
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」

仕様製品番号:R3707 リソッドグレー 種類埋込USB給電用コンセント 定格電圧(V)DC5V コンセント形状USB 定格電流(A)2.4A 口数1 入力100V〜0.5A MAX(50Hz-60Hz) 使用周囲温度(℃)-10〜40
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする