EA572SA-8A 8.0x200mm 平行ピンポンチ エスコ 64549215 EA572SA-8A 8.0x200mm 平行ピンポンチ エスコ 64549215

8.0x200mm 平行ピンポンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64549215 品番EA572SA-8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)200 質量(g)141 ハンドル径(Φmm)12 アズワン品番64-2229-76 先端径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする