画像準備中

NKシリーズ 埋込コンセント シボ加工

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64550090 品番 NKC-5-SG
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」

種別埋込コンセント リソッドグレー 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 表面処理シボ加工 入数(個)1
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする