神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の 電設用モジュラージャック
NKシリーズ 埋込モジュラジャック 8極8心 Cat6A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
LAN印刷:入
色
ピュアホワイト
注文コード
64551045
品番
JEC-BN-LW6AL-PW
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
仕様
LAN印刷:入
種別
埋込モジュラジャック
色
ピュアホワイト
極数
8極8心(8P8C)
入数(個)
1
カテゴリー
Cat6A
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています.