画像準備中

J・ワイドスリムシリーズ 埋込感熱センサ付ナイトライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64551124 品番JEC-BN-NLHS-MGY
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,398円となります。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

J・ワイドスリムシリーズ
人の動きと周囲の明るさを検知し、自動的に点灯・消灯します。
白色LEDの採用により長寿命になりました。ランプの交換は不要です。
白色LEDの採用により消費電力が少なくなりました。神保電器比1/5。
1連プレートサイズですので、既設コンセントとの交換で簡単に後付けできます。

仕様動作保持時間:約15秒 種別埋込 感熱センサ付ナイトライト メタリックグレー 定格100VAC/0.7W 入数(個)1 検知エリア約160度
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
※周囲温度と人体温度との温度差を検知しますので、夏場などは周囲条件により、検知しにくくなる場合があります。
※検知エリア内でも人が立ち止まった場合などは、延長機能が働かず消灯することがあります。
※検知面を押さないでください。変形や破損の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする