画像準備中

J・ワイドスリムシリーズ 壁用埋込感熱センサスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64551140 品番JEC-BN-PAS1-MGY
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

J・ワイドスリムシリーズ
感熱センサスイッチは、検知エリア内での3℃以上の温度変化を検知して動作します。
負荷がONのときに再度検知すると、その時点から設定時間だけ動作時間が延長されます。

種別壁用 埋込 感熱センサスイッチ メタリックグレー 定格3A/100VAC50/60Hz 配線方式4線式 入数(個)1 検知エリア約160度
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
※安全のため、電熱器具への配線はしないでください。
※負荷容量を超えて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。
※白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。
※HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。
※電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。(遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内臓の照明器具)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする