EA573LS-46 6.0x350mm [Hexagou]ドライバー(Tハンドル) エスコ 64552146 EA573LS-46 6.0x350mm [Hexagou]ドライバー(Tハンドル) エスコ 64552146 EA573LS-46 6.0x350mm [Hexagou]ドライバー(Tハンドル) エスコ 64552146

6.0x350mm [Hexagou]ドライバー(Tハンドル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64552146 品番EA573LS-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
先端形状六角 対辺(mm)6.0 全長(mm)395 軸長(mm)350 寸法(mm)6 商品構成単品 アズワン品番64-2230-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする