ドライマイスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64552330 品番AFD-850
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

食材の旨みと栄養をギュッと凝縮。自宅で簡単にドライフードづくり。
ドライフルーツや干物などを簡単に手作りできる『 ドライマイスター 』誕生。
ドライフードは食材の旨みや栄養をギュッと凝縮できるだけでなく、長期保存できるのでフードロスを減らすメリットも。
ベランダ干しは虫や人目がちょっと気になるところもありますがドライマイスターがあれば、天候も気にせずに気軽に手作りできます。
市販のドライフードを購入するよりコストダウン&無添加で作ることができるのも魅力。
自分用はもちろん、家庭菜園をしている方や、ジャーキーを手作りしたいペット愛好家さんへのプレゼントにもぴったりです。
中身が見える【クリアトレイ】を採用。
高さ調節ができる分離式トレイ。
温度設定(35〜70℃/送風)
切タイマー設定(1〜12時間)
14品目のレシピブック付属。

質量(kg)約2.7(トレイを全て積んだ状態) アイボリー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)250 電源コード(m)約2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×240 入数1台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする