ビュートン
収納&閲覧ファイル パラミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
64552960
品番
PRM-A4-5CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
用紙をはさむだけの簡単収納。
はさんだ用紙をパラパラと閲覧できる
付属品
紙製インデックスシール
仕様
5仕切り
材質
(ポケット)PP
厚さ(mm)
表紙:0.4
外寸(mm)
縦320×横240×厚5
材質(表紙)
PP
ポケット寸法(mm)
厚さ0.16