レイメイ藤井
レイメイ藤井の 製図用品
レイメイ藤井の コンパス
先生おすすめ コンパス 鉛筆用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64553066
品番
JC1058V
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
先生と共同開発シリーズ!
付属品
プラスチックケース、名前シール
材質
亜鉛ダイキャスト
色
バイオレット
タイプ
鉛筆用
本体寸法(mm)
縦113×横30×厚16