ペンパス 芯タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64553084 品番JC705R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

進化系コンパスの先駆け、ペン型コンパス!

材質本体:亜鉛ダイキャスト、キャップ:PP、ツマミ:ABS、ネジ:POM タイプ芯用 直径(Φcm)最大描円:約30 本体寸法(mm)縦135×横15×厚15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする