レイメイ藤井
レイメイ藤井の 筆記用具
レイメイ藤井の 鉛筆
レイメイ藤井の 鉛筆削り
電動スマートえんぴつ削りP
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64553197
品番
RT289P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
持ち運びやすく収納しやすいスマート形状鉛筆削り器
材質
本体:ABS、ダストボックス:PS
電源
単3形乾電池×4本(別売)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
91×61×125
繰り返し・詰め替え
対応