テージー
テージーの ファイリング
テージーの 収納ボックス/ケース
テージーの 書類ケース
キャリーバッグ(10枚)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
64553574
品番
CC-363-17
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
中の書類が落ちない、フタ付封筒タイプ。
クリヤーホルダーをそのまま収納できます。
フラップを上向きにセットすると、フタがロックされて書類が落ちないので安心です。
材質
PP
色
クリア
入数(枚)
10
規格
A3ヨコ
寸法(縦×横)(mm)
330×445
シート厚さ(mm)
0.2