テージー
テージーの ファイリング
テージーの ファイル
テージーの 証書ファイル
不動産書類ホルダー エコタイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
64553608
品番
FHB-140-09T
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
合皮の表紙で大切な書類を保管するのに最適な3つ折り型ホルダー
材質
合皮
寸法(mm)
縦240×横325×背幅23
色
濃茶
サイズ
A4
タイプ
ヨコ
ポケット数
20