テージー
不動産書類ホルダー エコ ケースタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
64553617
品番
FHB-141-01T
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
合皮の表紙で大切な書類を保管するのに最適な厚型ホルダー
材質
合皮
寸法(mm)
縦235×横335×背幅35
色
黒
サイズ
A4
タイプ
ヨコ
ポケット数
6