テージー
テージーの ファイリング
テージーの クリヤーブック
テージーの 固定式クリヤーブック
マイホルダーファイン A4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
64553687
品番
M-1041-05 オレンジ
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
見開きがよくページがめくりやすいコンパクトな固定式 中紙入り
材質
PP
寸法(mm)
縦310×横230×背幅9
色
オレンジ
サイズ
A4タテ
ポケット数
10
ポケット寸法(mm)
厚さ0.05