340g リベットハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64553774 品番EA575CS-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,710
販売価格(税別)
6,100
材質頭:鍛造スチール、柄:ヒッコリー 全長(mm)280 頭径(Φmm)19 頭質量(g)340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする