エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 特殊ハンマー
142g リベットハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64553783
品番
EA575CS-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,191
販売価格(税別)
¥
3,810
バスケットに入れる
材質
頭:鍛造スチール、柄:ヒッコリー
全長(mm)
250
頭径(Φmm)
12.7
頭質量(g)
142