マイホルダーファイン A4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 64553784 品番 M-1044-05 オレンジ
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

見開きがよくページがめくりやすいコンパクトな固定式 中紙入り

材質PP 寸法(mm)縦310×横240×背幅25 オレンジ サイズA4タテ ポケット数40 ポケット寸法(mm)厚さ0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする