エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 特殊ハンマー
1280g/57mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64553923
品番
EA575EY-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,053
販売価格(税別)
¥
8,230
バスケットに入れる
材質
頭:ポリウレタン、柄:ポリウレタン
寸法(mm)
頭径:57、全長:365
質量(g)
1280