エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 両口ハンマー
560g/30mm ハンマー(銅・ナイロン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64554009
品番
EA575HB-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,510
販売価格(税別)
¥
14,100
バスケットに入れる
板金加工、自動車修理作業に最適です
材質
頭:銅/ナイロン、柄:ファイバーグラス(ラバーグリップ付)
全長(mm)
300
頭径(Φmm)
30
アズワン品番
64-2231-62
交換方法
ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
全質量(g)
560