エスコ
エスコの ハンマー
エスコの ショックレスハンマー
805g/40mm 無反動ハンマー(蛍光色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64554106
品番
EA575HL-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,692
販売価格(税別)
¥
9,720
バスケットに入れる
材質
頭:ナイロン、柄:スチール(ゴムグリップ付)
寸法(mm)
頭径:40、全長:300
質量(g)
805
交換方法
ヘッド部をバイスで固定した状態でハンドルを持ち上げるとヘッド部が外れます。その後替えヘッドと本体をバイスで挟み込んでください。