エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 特殊ハンマー
800g/400mm ハンマー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64554203
品番
EA575SF-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,692
販売価格(税別)
¥
9,720
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
400
頭径(Φmm)
37
アズワン品番
64-2231-74
頭質量(g)
800
全質量(g)
1000