エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 片手ハンマー(ボールピン)
900g ボールピンハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64554246
品番
EA575VA-900A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,912
販売価格(税別)
¥
9,920
バスケットに入れる
錆を防止するパウダーコート仕上げ
材質
頭:高炭素鋼、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
全長(mm)
375
頭径(Φmm)
34
頭質量(g)
900