エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 片手ハンマー(ボールピン)
115g ボールピンハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64554255
品番
EA575VB-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,587
販売価格(税別)
¥
4,170
バスケットに入れる
錆を防止するパウダーコート仕上げ
材質
頭:高炭素鋼、柄:木製
全長(mm)
260
頭径(Φmm)
18
アズワン品番
65-2148-40
頭質量(g)
115