ビュートン
ビュートンの ファイリング
ビュートンの ファイル
ビュートンの フラットファイル
フラットファイルPP A4E
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
64554299
品番
FF-A4E-B
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
耐久性・耐水性に優れたPP製フラットファイル
厚さ(mm)
表紙:0.5
色
ブルー
サイズ
A4
タイプ
ヨコ
種類
フラットファイル
外寸(mm)
縦226×横311
背幅(mm)
18
穴数
2
穴間隔(mm)
80
綴じ厚(mm)
16
収納枚数(枚)
(適正)約160