フラットファイルPP A4E

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 64554317 品番 FF-A4E-P
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

耐久性・耐水性に優れたPP製フラットファイル

厚さ(mm)表紙:0.5 ピンク サイズA4 タイプヨコ 種類フラットファイル 外寸(mm)縦226×横311 背幅(mm)18 穴数2 穴間隔(mm)80 綴じ厚(mm)16 収納枚数(枚)(適正)約160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする