エスコ
エスコの ハンマー
エスコの ゴムハンマー
680g/65x340mm ゴムハンマー(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64554456
品番
EA575WB-51A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,705
販売価格(税別)
¥
1,550
バスケットに入れる
材質
頭:ゴム、柄:天然木
寸法(mm)
頭径:65、全長:340
柄長さ(mm)
270
アズワン品番
64-2231-92
全質量(g)
680